Teploměr a přístroj na měření proudění, Typ: 405I

Artiklové číslo: 474186 405I
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz s bateriemi
Rozsah měření teploty -20 °C - 60 °C
Počet obsažených baterií 4
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Rozsah měření rychlosti vzduchu 0 m/s - 30 m/s
Délka 200 mm
Šířka 30 mm
Výška 41 mm
Druh produktu Teploměr a přístroj na měření proudění

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 474186 405I
EAN / GTIN 4029547014260
Číslo výrobce 0560 1405

Popis

Provedení:

Kompaktní a pro smartphone optimalizované měřící přístroje. Všechny naměřené údaje jsou přímo přenášeny do bezplatně použitelné aplikace testo Smart Probes (systémové předpoklady: iOS 8.3 resp. Android 4.3 nebo novější / Bluetooth 4.0) a mohou být odečítány mobilním koncovým zařízením, protokolovány a poté přímo přeposílány prostřednictvím e-mailu.
  • Současně lze zpracovat údaje z až 6 chytrých snímačů
  • Bezdrátový odečet naměřených hodnot na Vašem mobilním zařízení.
  • Změny naměřených hodnot lze zobrazovat formou grafu nebo tabulky.
  • Protokoly z naměřených dat lze doplnit fotografiemi.

Teploměr a anemometr s obsluhou pomocí smartphonu.
Měření rychlosti vzduchu, objemového toku a teploty. Jednoduchá konfigurace rozměru a geometrie průřezu kanálu pro stanovení objemového průtoku. Výsuvná teleskopická trubka až 400 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 baterií č. 081561 LR3 a kalibračního protokolu.

Poznámka:

Další chytré sondy (Smart Probes) (teploměr, klešťový teploměr, přístroj pro měření rozdílového tlaku a přístroj pro měření vysokého tlaku) k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku