Přístroj pro měření klimatických veličin sada CO2 s Bluetooth CO2

Artiklové číslo: 474167 CO2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Rozhraní: rozhraní Bluetooth; USB rozhraní
  • Ochranná třída IP: IP 54

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 0 – 10000
Přesnost (ppm + % z naměřené hodnoty) ±50 + 3 % (0 až 5000 ppm) ±100 + 5 % (0 až 10 000 ppm) ppm
Rozhraní rozhraní Bluetooth; USB rozhraní
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Typ baterií AA
Paměť přístroje 7500 měřicích protokolů
Ochranná třída IP IP 54
Druh produktu Přístroj pro měření klimatických veličin

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 474167 CO2
EAN / GTIN 4029547019401
Číslo výrobce 0563 4405

Popis

Provedení:

Sada testo 440 CO2 pro měření klimatických veličin s Bluetooth pro hodnocení kvality vnitřního vzduchu. Sonda CO2 s Bluetooth včetně senzoru teploty a vlhkosti.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Přístroj pro měření klimatických veličin č. 474141 vel. 440, 3× baterie Mignon typ AA, USB kabel, sonda, CO2 č. 474157 vel. CO2, kufřík č. 474158 a kalibrační protokol.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství