{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření teploty | -20 °C - 70 °C | |
Rozsah měření relativní vlhkosti | 0 % - 100 % | |
Mezní chyba teploty | ±0,5 °C | |
Mezní chyba relativní vlhkosti | ±2 % | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 3 | |
Typ baterií | Mignon, AA | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Rozhraní | rozhraní Bluetooth; USB rozhraní | |
Druh produktu | Vlhkoměr a teplotní čidlo |
Katalogové číslo | 474164 FT | |
EAN / GTIN | 4029547019395 | |
Číslo výrobce | 0563 4404 |