Sonda pro měření proudění HD

Artiklové číslo: 474152 HD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 0 m/s - 30 m/s
Mezní chyba (m/s +  % z naměřené hodnoty) ±0,03 + 4 % (0 až 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 až 30 m/s)
Zdroj energie Síťový provoz
Provozní teplota -20 °C - 70 °C
Ochranná třída IP IP 54
Druh produktu Sonda pro měření proudění

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 474152 HD
EAN / GTIN 4029547018848
Číslo výrobce 0635 1032

Popis

Provedení:

Měřicí sonda s topným drátem (⌀ hlavy sondy 9 mm) pro malé proudy vzduchu do 30 m/s. Možnost teleskopického prodloužení na 850 mm. Včetně teplotního senzoru.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku