Teploměr s teplotním čidlem T2

Artiklové číslo: 474080 T2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 434,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Rozsah měření -50 až +350 krátkodobě až 500 °C
Rozlišení 0,1 °C
Mezní chyba (-50,0 až 99,9 °C) ±1 °C
Mezní chyba zbývajícího rozsahu měření ±1 %
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Měřené veličiny °C / °F
⌀ trubky snímače 12 mm
Délka trubky snímače 150 mm
Zpoždění t99 5 s
Životnost baterií cca 1 000 h
Druh produktu Teploměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 474080 T2
EAN / GTIN 4029547008375
Číslo výrobce 0560 9056

Popis

Provedení:

Miniaturní teploměr kapesního formátu.
Vysoká přesnost (teplotní články typu K).
Patentovaná výkyvná hlava (180°).
Dotykový teploměr s povrchovým čidlem. Pružné křížové uložení je vhodné pro jakoukoli plochu.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovací spony, 3 baterie č. 081561 vel. LR3.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku