Modul vlhkosti pro č. 474030

Artiklové číslo: 474032
Sleva
5705,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 7 436,00 CZK / ks
  • 6 032,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření teploty -20 °C - 50 °C
Rozsah měření relativní vlhkosti 0 % - 100 %
Rozlišení vlhkosti 0,1 %
Mezní chyba teploty ±0,5 °C (0 až 50 °C)
Mezní chyba relativní vlhkosti ±2 % rel. vlhk. (2 až 98 % rel. vlhk.)
Druh produktu Modul vlhkosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 474032
EAN / GTIN 4029547007644
Číslo výrobce 0636 9784

Popis

Provedení:

Pro měření vlhkosti vzduchu v místnosti a pro stanovení rozpětí rosného bodu. K nasazení na teploměr č. 474030.