{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah teploty | -20 °C - 400 °C | |
Přesnost | ±2 °C nebo 2% | |
Velikost displeje | 3,5 palec | |
Tepelná citlivost | 0,06 K | |
Frekvence snímání obrazu | 9 Hz | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Zorné pole | 50 × 38 stupeň | |
Velikost detektoru | 120 × 90 px | |
Minimální vzdálenost ostření | 0,228 m | |
Rozhraní | Fluke Connect; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Druh produktu | Termo kamera |
Katalogové číslo | 474025 PTI120 | |
EAN / GTIN | 195112031414 | |
Číslo výrobce | FLUKE PTI120 |