Infračervený teploměr a vlhkoměr 835H1

Artiklové číslo: 474022 835H1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 6 032,00 CZK / ks
  • 7 436,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
Rozsah měření -30 °C - 600 °C
Rozsah měření relativní vlhkosti 0 % - 100 %
Infračervené rozlišení 0,1 °C
Rozlišení modulu vlhkosti 0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td
Mezní chyba (-30,0 až -20,1 °C) ±2,5 °C
Mezní chyba (-20,0 až -0,1 °C) ±1,5 °C
Mezní chyba (0,0 až 99,9 °C) ±1,0 °C
Mezní chyba modulu vlhkosti ±2 % rel. vlhk. / ±0,5 °C
Mezní chyba zbývajícího rozsahu měření ±1 % z prům. hodn.
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených baterií 3
Počet laserových bodů 4
Nastavitelný stupeň vyzařování 0,1 - 1
Optika 50 : 1
Délka 193 mm
Šířka 166 mm
Výška 63 mm
Hmotnost 514 g
Druh produktu Teploměry a přístroj na měření vlhkosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 474022 835H1
EAN / GTIN 4029547011948
Číslo výrobce 0560 8353

Popis

Provedení:

Rychlé, precizní infračervené teploměry s intuitivním a komfortním vedením menu pomocí ikon a joysticku. Optika 50:1 umožňuje bezpečné měření také z velké vzdálenosti. 4bodový laser zobrazuje přesný rozsah měření a předchází chybným měřením.
  • Automaticky adaptabilní emisivita ve spojení s povrchovým čidlem č. 474120 vel. OF.
  • Měření online ve spojení s bezplatným softwarem.
  • Paměť pro 200 měřicích hodnot a 20 hodnot emisivity.
  • Vypínatelné osvětlení displeje.
  • Optický a akustický alarm při překročení mezních hodnot.
S jedinečným, patentovaným infračerveným měřením vlhkosti povrchu prostřednictvím integrovaného modulu vlhkosti.

Použití:

Infračervené měření povrchové vlhkosti, např. pro rozeznání nebezpečí plísně nebo kontrolu vzdálenosti rosného bodu.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 baterií č. 081561 vel. LR6 a kalibračního protokolu.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí čidlo č. 474120 vel. OF, software EasyClimate k dispozici k bezplatnému stažení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku