Šachtový žebřík ze sklolaminátu, LW = 400 mm

Artiklové číslo: 47377
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47377
EAN / GTIN 4003866473779
Číslo výrobce 47377
L-číslo L90010 1317

Popis

Popis:

Světlá šířka žebříku: 400 mm.
Rozteč příček: 280 mm.
Rozměr kolejnice: 58 x 25 mm.
Rozměry protiskluzové příčky ze sklolaminátu 30 x 30 mm.
Materiál: plast vyztužený skleněnými vlákny (GRP).

Charakteristika:

Hmotnost 15,3 kg
Délka 2,8 m
Materiál GRP
Počet příček 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku