Šachtový žebřík ze sklolaminátu, LW = 300 mm

Artiklové číslo: 47368
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál GFK
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47368
EAN / GTIN 4003866473687
Číslo výrobce 47368

Popis

Popis:

Světlá šířka žebříku: 300 mm.
Rozteč příček: 280 mm.
Rozměr kolejnice: 58 x 25 mm.
Rozměry protiskluzové příčky ze sklolaminátu 30 x 30 mm.
Materiál: plast vyztužený skleněnými vlákny (GRP).

Charakteristika:

Hmotnost 7,8 kg
Délka 3,08 m
Materiál GRP
Počet příček 11

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku