Žebřík z nerezové oceli V4A, vn.šířka= 400 mm

Artiklové číslo: 47358
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47358
EAN / GTIN 4003866473588
Číslo výrobce 47358

Popis

Popis:

Světlá šířka žebříku: 400 mm.
Vnější šířka vodiče: 440 mm.
Rozteč příček: 280 mm.
Rozměr kolejnice: 50 × 20 mm.
Rozměr perforované příčky: 29 x 29 mm.
Materiál: nerezová ocel V4A (1.4571).

Charakteristika:

Hmotnost 16,9 kg
Délka 3,08 m
Materiál nerezová ocel
Počet příček 11

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku