Žebřík z nerezové oceli V4A, LW = 400 mm

Artiklové číslo: 47354
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Šachtové žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 47354
    EAN / GTIN 4003866473540
    Číslo výrobce 47354
    L-číslo L90060 97

    Popis

    Popis:

    Světlá šířka žebříku: 400 mm.
    Vnější šířka vodiče: 440 mm.
    Rozteč příček: 280 mm.
    Rozměr kolejnice: 50 × 20 mm.
    Rozměr perforované příčky: 29 x 29 mm.
    Materiál: nerezová ocel V4A (1.4571).

    Charakteristika:

    Hmotnost 10,5 kg
    Délka 1,96 m
    Materiál nerezová ocel
    Počet klíčků 7

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku