Žebřík z nerezové oceli V4A, LW = 300 mm

Artiklové číslo: 47347
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47347
EAN / GTIN 4003866473472
Číslo výrobce 47347

Popis

Popis:

Světlá šířka žebříku: 300 mm.
Vnější šířka vodiče: 340 mm.
Rozteč příček: 280 mm.
Rozměr kolejnice: 50 × 20 mm.
Rozměr perforované příčky: 29 x 29 mm.
Materiál: nerezová ocel V4A (1.4571).

Charakteristika:

Hmotnost 13,6 kg
Délka 2,8 m
Materiál nerezová ocel
Počet příček 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku