Žebřík z nerezové oceli V4A, LW = 300 mm

Artiklové číslo: 47343
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47343
EAN / GTIN 4003866473434
Číslo výrobce 47343

Popis

Popis:

Světlá šířka žebříku: 300 mm.
Vnější šířka vodiče: 340 mm.
Rozteč příček: 280 mm.
Rozměr kolejnice: 50 × 20 mm.
Rozměr perforované příčky: 29 x 29 mm.
Materiál: nerezová ocel V4A (1.4571).

Charakteristika:

Hmotnost 8 kg
Délka 1,68 m
Materiál nerezová ocel
Počet klíčků 6

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku