Provedení:
Testovací systém pro instalace TRMS BENNING IT 130Testování podle DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) a DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Testování proudových chráničů FI/RCD typ B/B+ (na všechny typy proudu) a typ AC, A, F (smíšené frekvence).
Ještě jednodušší, racionálnější a bezpečnější testy.
Vlastnosti:
- Obousměrná rozhraní (USB / RS 232).
- Paměť naměřených hodnot ve 4 úrovních (objekt, blok, pojistka, měřený bod).
- Nahrávání struktur zařízení, stažení naměřených hodnot.
- Integrované hodiny reálného času (naměřená hodnota s datem/časem).
- Jednoznačná indikace Ok/chyba pomocí zelené/červené LED na zkušebním přístroji a na spínacím zkušebním hrotu Commander.
- Zkušební hrot Commander s tlačítky TEST a PAMĚŤ tlačítkem výrazným osvětlením LED měřeného místa.
- Všechny měřicí funkce můžete vybrat přímo pomocí otočného přepínače.
- Paměť naměřených hodnot pro 1800 měření.
- Grafický displej s podsvícením, funkce nápovědy se schématem připojení.
- Napájení 6 akumulátory NiMH AA.
- Funkce nabíjení akumulátoru integrovaná v zařízení.
Měřicí funkce:- Nízkoohmový odpor spojení ochranných vodičů a ekvipotenciálních vodičů (zkušební proud: 200 mA s obrácením polarity).
- Izolační odpor se zkušebním napětím 50 V, 100 V, 250 V, 500 V a 1000 V.
- Impedance vedení (L-N / L) s poklesem napětí a zkratovým proudem.
- Impedance smyčky (L-PE) bez vypínání FI/RCD a zkratového proudu.
- Testování proudových chráničů RCD/FI, standardní a zpožděné (S), typ AC, A, F, B, B+, EV, MI s automatickým testem, dotykovým napětím, dobou vypnutí a proudem vypnutí (test rampy).
- Napětí TRUE RMS, frekvence a kontrola točivého pole.
- Prvotní chyba bludného proudu v síti IT.
Testování nabíjecích stanic EV (režim EVSE 3) (wallboxy):- Zkušební adaptér BENNING EV 3-2 se zástrčkou typ 2 pro simulaci podmínek nabíjení a testování účinnosti ochranných opatření na 1fázových a 3fázových elektrických nabíjecích stanicích (044169)
Upozornění:
Systém BENNING IT 130 podporuje testování EV-RCD s měřením vypínacího proudu (RCD I) s rampou 6 mA DC a testováním doby vypnutí (RCDt) s kontrolními zařízeními chybového stejnosměrného proudu 6 mA DC.
Pro komplexnější a pohodlnější testování wallboxů doporučujeme kromě zkušebního adaptéru BENNING EV 3-2 (044169) také zkoušečka instalací BENNING IT 200 (044106). Kromě rozšířeného měření doby vypnutí (i při 60 mA DC a 200 mA DC) podle IEC 62955 je systém BENNING IT 200 vybaven také funkcí Auto Sequences® speciálně určené pro zkoušení wallboxů. Předepsanou vizuální kontrolu lze rovněž uložit a zdokumentovat přímo v systému BENNING IT 200.
Protokolovací software BENNING PC-WIN IT 130-200:- Vytvoření a přenos (upload) struktury zařízení do systému BENNING IT 130 pro racionální opakované testování.
- Stahování naměřených hodnot a protokolování pomocí zkušební zprávy a zkušebního protokolu.
- Bezplatné stažení a budoucí aktualizace softwaru.
Podmínka dodání:
- Polstrované přepravní pouzdro
- Protokolovací software BENNING PC-Win IT 130-200 (odkaz ke stažení), kabel rozhraní USB/ RS-232
- Zkušební hrot Commander (včetně baterií)
- Zkušební kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem
- Univerzální 3vodičový testovací kabel
- Zkušební hroty a sada svorek typu krokodýl
- Popruh na přenášení (zařízení)
- 6 dobíjecích akumulátorů NiMH AA, nabíječka
- Kalibrační certifikát
Charakteristika:
Displej: Grafický displej (podsvícený)
Nízký odpor: 0,01 Ω – 2 kΩ
Izolační odpor: 10 kΩ – 1000 MΩ
Impedance vedení (L-N / L): 0,01 Ω – 10 kΩ
Impedance smyčky (L-PE): 0,01 Ω – 10 kΩ
Zkratový proud: 0,01 A – 200 kA
Test FI / RCD typ AC / A / F, B / B + A EV / MI: Doba vypínání, vypínací proud (rampa), kontaktní napětí, automatický test
Točivé pole: ANO
Napětí (TRUE RMS), frekvence: 1 V – 550 V, 0 Hz – 500 Hz
Odpor uzemnění: 0,01 Ω – 2000 Ω (pomocí uzemňovací sady)
Proud (TRUE RMS): 0,1 mA – 400 A (pomocí kleští)
Intenzita osvětlení: 0,01 lux – 20 klux (pomocí senzoru)
Paměť naměřených hodnot: Až 1800 výsledků měření
Rozhraní (obousměrné): USB, RS 232
Včetně softwaru: ANO
Zvláštní příslušenství:
Měření uzemnění pomocí 3vodičové metody s uzemňovací sadou (044113).
TRUE RMS proud pomocí klešťového adaptéru BENNING CC 3 (044038), BENNING CC 4-1 (044166).
Přesné měření TRMS svodového, bludného a proudu ochranného vodiče pomocí volitelných kleští na měření proudu BENNING CC 4-1 (044166).
Testování 5pólových, 16 A CEE zásuvek pomocí volitelného měřicího adaptéru CEE BENNING TA 6 (044168).
Měřicí přístroj intenzity osvětlení pomocí volitelného luxmetru BENNING typ B (044111).