Měřicí přístroj izolačních odporů, Typ: IT101

Artiklové číslo: 473420 IT101
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 085,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah displeje 4 000
Označení výrobce IT 101
Izolační odpor 50 kΩ – 20 GΩ
Nízkonapěťový rezistor 0,01 Ω - 40 Ω
Odpor 0,01 Ω – 40 kΩ
Měření TRUE RMS (AC/DC)
Kategorie přepětí CAT IV 600 V
Napájení 4× 081561 LR6
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Hmotnost 630 g
Počet obsažených baterií 4
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
Druh produktu Přístroj pro měření el. odporu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473420 IT101
EAN / GTIN 4014651440333
Číslo výrobce 044033
Výrobce BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Popis

Provedení:

Měřicí přístroj izolačního odporu pro izolační a nízkoohmová měření elektrických zařízení, přístrojů, vedení, motorů a generátorů.

Funkce:

Bludný proud, polarizační index (PI), stupeň absorpce (DAR), funkce automatického vybíjení, nulové vyvážení měřicích kabelů.

Použití:

Měření: Mimo jiné nízkoohmového, izolačního odporu (zkušební napětí: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) a výpočet výsledného bludného proudu, odpor s 200 mA zkušebního proudu pro zkoušení spojení ochranných vodičů, polarizačního indexu, dielektrického stupně absorpce, napětí, odporu.
Zvláštnosti:Volitelné mezní hodnoty pro ISO měření, zelená LED pro hlášení shodnosti zkoušky, červená LED pro zkušební/externí napětí, spínací zkušební hrot pro spuštění měření, interní paměť pro 100 naměřených hodnot každé funkce měření, automatické vybíjení kapacitního napětí, nulové vyvážení měřicích kabelů, aretační funkce.

Rozsah dodávky:

Včetně pouzdra, měřicích kabelů, krokodýlových svorek, spínaného zkušebního hrotu, gumového ochranného rámu, 4 baterií č. 081561 vel. LR6.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku