{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | ST725 | |
Rozhraní | rozhraní USB | |
Napětí | 50 V - 270 V | |
Zkušební napětí | 250 / 500 (DC) V | |
Zkušební proud proudových chráničů / RCD | 30 mA - 150 mA | |
Zkušební proud | ± 200 (DC) mA | |
Proud ochranného vodiče / dotykový proud | 0,1 mA - 20 mA | |
Odpor ochranného vodiče | 0,05 Ω - 20 Ω | |
Izolační odpor | 0,1 MΩ - 20 MΩ | |
Délka | 270 mm | |
Šířka | 115 mm | |
Výška | 55 mm | |
Hmotnost | 1,1 kg | |
Počet obsažených baterií | 6 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Druh produktu | Multimetr |
Katalogové číslo | 473400 ST725 | |
EAN / GTIN | 4014651503168 | |
Číslo výrobce | 050316 | |
Manufacturer | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |