Kruhová elektroda

Artiklové číslo: 473346
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 105 mm
Hmotnost 2 500 g
Průměr 70 mm
Druh produktu Přístroj pro měření el. odporu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473346
EAN / GTIN 2050001951472

Popis

Provedení:

Kruhová elektroda s integrovanou vodivou pryží. Pro měření svodového a povrchového odporu dle IEC 61340.

Rozsah dodávky:

Včetně podložky pro vyrovnání nerovností.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku