{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 103 - 1012 Ω | |
Mezní chyba | ±1/2 dekády | |
Měřené napětí | 100 V | |
Rozsah měření testovací náramek | 0,75 MΩ - 35 MΩ | |
Mezní chyba testovací náramek | ±10 % | |
Měřené napětí testovacím náramkem | 15 V | |
Délka | 130 mm | |
Šířka | 65 mm | |
Výška | 27 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | 9 V blok | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 6LR61 | |
Hmotnost | 180 g | |
Druh produktu | Přístroj pro měření el. odporu |
Katalogové číslo | 473340 KOMBI | |
EAN / GTIN | 2050001865083 |