Brašna Duspol B

Artiklové číslo: 473336 B
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 330 mm
Šířka 100 mm
Výška 60 mm
Druh produktu Ochranné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473336 B
EAN / GTIN 4014651109117
Číslo výrobce 010911

Popis

Vhodné pro:

Dvoupólová zkoušečka napětí č. 473105.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku