Kleště na měření proudu 325

Artiklové číslo: 473290 325
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 2 550,00 CZK / ks
  • 2 390,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EN 61010-1
Rozsah displeje 4 000
Přesnost 2 %
Měření TRUE RMS (AC)
Paměťová funkce HOLD, MAX/MIN
Střídavé napětí AC 0,1 V – 600 V
Stejnosměrné napětí DC 0,1 V – 600 V
Střídavý proud AC 0,1 A – 400 A
Stejnosměrný proud DC 0,1 A – 400 A
Odpor 0,1 Ω – 40 kΩ
Kapacita 100,0 μF až 1000 μF
Frekvence 5 Hz − 500 Hz
Kontaktní měření teploty -10 °C - 400 °C
Maximální otevření kleští 30 mm
Kategorie přepětí CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Napájení 2× 081561 LR3
Druh produktu Kleště na měření proudu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473290 325
EAN / GTIN 095969623766
Číslo výrobce 873455 / FLUKE TP80

Popis

Provedení:

Kleště na měření proudu s velkým, dobře čitelným displejem LCD ve štíhlém a ergonomickém designu.
Navíc měření teploty, měření frekvence, funkce min/max a displej s podsvícením.
Měření skutečné efektivní hodnoty a optimalizovaná ergonomie k vyhledávání závad v průmyslových aplikacích a technologických systémech budov.

Norma:

EN 61010-1

Rozsah dodávky:

Včetně měřicích vodičů a polstrované brašny.
Baterie 2× č. 081561 vel. LR3.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku