Zkoušečka fází VT1

Artiklové číslo: 473282 VT1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 40

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 40
Rozsah napětí AC 200 V - 1 000 V
Kategorie přepětí CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materiál pláště ABS plast
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Počet obsažených baterií 2
Druh produktu Zkoušečka fází

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473282 VT1
EAN / GTIN 4014651200548
Číslo výrobce 020054

Popis

Provedení:

Pro rychlou a snadnou kontrolu fází u zásuvek, odbočnic, spínačů a lamp. Lokalizuje přetržené kabely v izolovaných vedeních.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >1 mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Použití:

Kontrola fází, kontrola lomu izolovaných vedení.

Norma:

DIN EN 61010-1.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií 081561 vel. LR3.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku