{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN EN 61010-1 | |
Rozsah displeje | 9 999 | |
Přesnost | 1,5 % | |
Kontrola průchodu | akusticky / LED | |
Zkouška směru točivého pole | LED | |
Zkouška fází | LED | |
Zkouška polarity | LED | |
Měření | TRUE RMS | |
Paměťová funkce | HOLD | |
Střídavé napětí AC | 6,0 V – 1000 V | |
Stejnosměrné napětí DC | 6,0 V – 1000 V | |
Střídavý proud AC | 0,1 A – 200 A | |
Odpor | 1 Ω – 50 kΩ | |
Maximální otevření kleští | 16 mm | |
Osvětlení místa měření | LED | |
Kategorie přepětí | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 | |
Materiál pláště | plast | |
Druh produktu | Kleště na měření proudu |
Katalogové číslo | 473230 CM1-4 | |
EAN / GTIN | 4014651446861 | |
Číslo výrobce | 044686 |