Zkoušečka proudu/napětí 755-1

Artiklové číslo: 473220 755-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 550,00 CZK / ks
  • 2 390,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 64

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah displeje 4 000
Ochranná třída IP IP 64
Kontrola průchodu ano
Osvětlení místa měření ano
Střídavé napětí AC 6 V - 600 V
Stejnosměrné napětí DC 6 V - 600 V
Střídavý proud AC 0,1 - 200 A
Odpor 1 Ω - 100 kΩ
Kategorie přepětí CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Druh produktu Multimetr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473220 755-1
EAN / GTIN 4029547013928
Číslo výrobce 0590 7551

Popis

Provedení:

Ergonomické plastové pouzdro s protiskluzovým prstencem, pogumovanou oblastí uchopení a držákem měřících hrotů. Plně automatické měření proudu, napětí, elektrického odporu. Vyměnitelné zkušební hroty. Integrovaná kapesní svítilna pro osvětlení měřeného místa.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

K profesionálnímu zkoušení napětí, průchodu proudu a polarity. Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad).

Norma:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Rozsah dodávky:

Včetně baterií č. 081561, vel. LR3, měřicích hrotů a nástavců měřících hrotů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku