Zkoušečka proudu/napětí T6-1000

Artiklové číslo: 473215 T6-1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 390,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měření TRUE RMS
Tlačítko pro přidržení hodnoty ano
Rozsah stupnice AC 1 V - 1 000 V
Rozsah stupnice DC 1 V - 1 000 V
Střídavý proud AC 0,1 – 200 A
Měření frekvencí 45 Hz - 66 Hz
Odpor 1 Ω – 100 kΩ
Kategorie přepětí CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
Druh produktu Multimetr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473215 T6-1000
EAN / GTIN 095969854030

Popis

Provedení:

Otevřené kleště pro bezkontaktní měření napětí, proudu a frekvence, které nevytvářejí kontakt měřicích vodičů k bodům pod napětím. Vyměnitelné zkušební hroty. K měření vodičů o průřezu 120 mm². Dobře čitelný displej s podsvětlením.
Současné zobrazení aktuální hodnoty napětí a proudu na displeji.

Použití:

K profesionálnímu zkoušení napětí, průchodu proudu a polarity. Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad).

Norma:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií 081561 vel. LR6, připojené měřicí vodiče se snímatelnými ochrannými krytkami 4 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku