Multifunkční zkoušečky1662KIT

Artiklové číslo: 473093 1662KIT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 6
Typ baterií LR6
Druh produktu Multimetr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473093 1662KIT
EAN / GTIN 195112035702

Popis

Provedení:

Solidní a snadno použitelná zkoušečka instalace.
Zkoušečka instalace Fluke 1662 nabídne vysokou spolehlivost, snadné použití a univerzální funkce, které potřebujete pro každodenní testy instalací.

Systém Fluke 1662 vám propůjčí vyšší kompetence a umožní vám rychle a efektivně provádět testy v souladu s národními předpisy pro instalace.

Měřicí funkce
  • Měřicí funkce
  • Napětí a frekvence
  • Zkoušečka polarity, detekuje přerušené vodiče N
  • Izolační odpor
  • Průchodnost a odpor
  • Měření vinutí motoru pomocí kontroly průchodnosti
  • Impedance smyčky a sítě
  • Zemní zkratový proud (PEFC/IK)
  • Předpokládaný zkratový proud (PSC/IK)
  • Doba vypnutí RCD
  • Vypínací proud RCD (zkouška rampy)
  • V rámci jediné kontroly je provedeno měření doby vypnutí a proud při vypnutí pro RCD typ A a AC
  • Variabilní zkušební proud pro RCD
  • Automatická testovací sekvence pro proudové chrániče proti chybovému proudu (RCD)
  • Indikace směru točivého pole
Další funkce
  • Automatické spuštění lze zapnout a vypnout pro měření RCD a impedance smyčky
  • Samočinný test
  • Osvětlený displej
  • Čas a datum (při použití s volitelným softwarem FlukeView)

Charakteristika:

Měření střídavého napětí
Rozsah: 500 V
Rozlišení 0,1 V
Přesnost při 45 až 66 Hz: 0,8 % + 3 místa
Vstupní impedance: 360 kΩ
Ochrana proti přetížení: 660 V efektivní

Zkouška průchodnosti (RLO)
Rozsah měření (automatický rozsah): 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω
Rozlišení: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Napětí naprázdno: >4 V

Měření izolačního odporu (RISO)
Zkušební napětí: 100 / 250 / 500 / 1000 V
Přesnost zkušebního napětí (při jmenovitém zkušebním proudu): +10 %, -0 %
Rozsah instalačního odporu: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Rozlišení: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Zkušební proud: 1 mA při 50 kΩ; 1 mA při 100 kΩ; 1 mA při 250 kΩ; 1 mA při 500 kΩ; 1 mA při 1 MΩ

Impedance smyčky a sítě (ZI)
Rozsah: 10 Ω / 0,001Ω (režim vysokého proudu mΩ)
Rozlišení: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω

Zkratový proud (VCH), test PSC
Rozsah: 1000 A / 10 kA (50 kA)
Rozlišení: 1 A / 0,1 kA
Vypočtené hodnoty: Předpokládaný zkratový proud / zemní zkratový proud (PEFC) nebo předpokládaný zkratový proud (/PSC) jsou zjištěny dělením naměřené síťové naměřenou impedancí smyčky (L-PE) nebo je určena impedance sítě (L-N).

Test odporu uzemnění (RE)
Rozsah: 200 Ω/2000 Ω
Rozlišení: 0,1 Ω/1 Ω
Frekvence: 128 Hz
Výstupní napětí: 25 V

Směr otáčení fáze: ANO

Obecné specifikace
Rozměry (DxŠxV): 10x25x12,5 cm
Hmotnost vč baterií: 1,3 kg
Typ baterie, množství: 1,5 V typ AA (LR6 Mignon), 6 ks v jednom zařízení
Krytí: IP40
Bezpečnost: Podle EN/IEC 61010-1 a EN/IEC 61010-2-034
Kategorie přepětí: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Relevantní normy: EN 61557-1 a EN 61557-7 a EN 61557-10

Rozsah dodávky:

  • Multifunkční zkušební zařízení instalace Fluke 1662
  • 6 baterií AA (IEC LR6)
  • Skořepinový kufřík C1600
  • Zero adaptér
  • Robustní síťový měřicí vodič
  • Standardní sada měřicích vodičů STD
  • Skořepinový kufřík C1600
  • Polstrovaný přepravní a bederní popruh
  • Zkrácený návod
  • Dotyková měřicí hlava TP165X s aktivačním tlačítkem a měřicími vodiči

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku