Bezkontaktní zkoušečka napětí

Artiklové číslo: 473011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
380 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Rozsah stupnice AC 12 V - 1 000 V
Kategorie přepětí CAT IV / 1000 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473011
EAN / GTIN 4045197838742
Číslo výrobce 473011
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kompaktní dvousložkový plášť s integrovanou LED kapesní svítilnou. Špička s optickým zobrazením napětí, změna barvy (zelená na červenou), dodatečně akustický signál. Snadná přeprava, vejde se do každé brašny.
Dodatečné osvětlení místa měření a režim 12 V pro nízká napětí.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Bezdotykové identifikování vodičů pod napětím, např. u kabelů, zásuvek, přípojných krabic, atd.

Norma:

IEC/EN 61010-1.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií 081551 vel. LR3.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku