Bunda fleecová podzimní zelená 4XL

Artiklové číslo: 4729295541094XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva herbstgrün
Velikost Unisex 4XL
Druh produktu Pracovní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4729295541094XL
EAN / GTIN 7330509822456
Číslo výrobce 4729295541094XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyesterový vlas 350g/m²

Zpracování
Prodloužená zadní část, Spodní lem nastavitelný gumičkou
Prodloužená manžeta s otvorem na palec a pružným lemem

Kapsy
Vnitřní kapsy
Boční kapsy na zip

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip, Vnitřní klopa proti větru s fleecem

Popis:

  • Nakonec, v reakci na dlouhou a oblíbenou poptávku, s hrdostí představujeme naši útulnou bundu z vlasové tkaniny, novinku letošní sezóny s klasickým střihem
  • Bunda je vyrobena z vysoce kvalitní vlasové tkaniny, plní dvojí funkci útulného Svetr High Visu a nezklame, když chcete zůstat v teple a pohodlí
  • Má vysoký límec, extra dlouhý zadní díl a otvory na palce
  • Tato bunda je nepřekonatelnou klasikou ve stylu Blåkläder
  • Pokud hledáte teplo a ochranu v jednom oděvu, je to pro vás ideální volba

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku