RED PU1S-AV-6050 Redukční pouzdra pro nástrojové bloky a držáky VDI

Artiklové číslo: 4728860
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4728860
EAN / GTIN 7291075426878
Číslo výrobce 4728860
L-číslo L23990 1875

Popis

Popis:

Mezipouzdra, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 60 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku