VDI50 AV-D16-JHP Držáky VDI pro vyvrtávací tyče Whisperline

Artiklové číslo: 4728840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4728840
EAN / GTIN 7291075426625
Číslo výrobce 4728840
L-číslo L23990 1811

Popis

Popis:

Rychloupínací držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 50 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 16 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Délka telesa (LB) 81 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 85 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 98 mm
  • Celková výška (OAH) 70 mm
  • Celková délka (OAL) 181 mm
  • Délka stopky (LS) 78 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku