VDI30 AV-D32-JHP Držáky VDI pro vyvrtávací tyče Whisperline

Artiklové číslo: 4728834
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4728834
EAN / GTIN 7291075426564
Číslo výrobce 4728834
L-číslo L23990 1483

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 30 mm, montážní průměr strany obrobku (DCONWS) 32 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Délka telesa (LB) 120 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 128 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 30 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Prumer príruby (DF) 68 mm
  • Celková výška (OAH) 56 mm
  • Celková délka (OAL) 197 mm
  • Délka stopky (LS) 55 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku