Vstupní pomůcka s ochrannou rukojetí V4A

Artiklové číslo: 47213
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47213
EAN / GTIN 4003866472130
Číslo výrobce 47213

Popis

Popis:

K připevnění na boční stranu žebříkového sloupku. Lze použít i oboustranně.
Nižší. S certifikátem BG.
Rozsah dodávky: 1x přídržná tyč a 1x zasouvací objímka včetně upevňovacího materiálu na sloupku.
Délka: 1 600 mm.

Charakteristika:

Hmotnost 5 kg
Materiál nerezová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku