Dámská softshellová bunda XS

Artiklové číslo: 471925139933XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
    Barva schwarz / gelb
    Velikost Unisex XS
    Druh produktu Softshellová bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 471925139933XS
    EAN / GTIN 7330509776483
    Číslo výrobce 471925139933XS

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²

    Zpracování
    Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip a nátepník

    Kapsy
    Náprsní kapsa na zip
    Vnitřní kapsy
    Přední kapsy na zip

    Detaily
    Límec podšitý fleecem, Vysoký límec
    Odnímatelná, nastavitelná kapuce
    Dobrý povrch pro přenos
    D-kroužek
    Kovový knoflík

    Přední zapínání
    Přední zip opatřený malou klopou podšitou fleecem, Robustní dvoucestný plastový zip

    Funkčnost
    Dámský střih, ležérní střih
    Větru a voděodolný materiál, bez podlepených švů

    Reflex
    Tmavá reflexní páska na ramenou a zádech

    Popis:

    • Pružná a všestranná softshellová bunda s dámským střihem a nastavitelnou kapucí
    • Tmavé reflexní prvky na ramenou a zádech a robustní zipy
    • Bunda je navržena tak, aby poskytovala maximální volnost pohybu, a je vyrobena z pružné, větruodolné a nepromokavé tkaniny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku