Dámská bunda s hřejivou podšívkou černá/žlutá XS

Artiklové číslo: 471520309933XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva schwarz / gelb
Velikost Unisex XS
Druh produktu Termobunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 471520309933XS
EAN / GTIN 7330509851876
Číslo výrobce 471520309933XS

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyamid, dobby, vodoodpudivý, 52 g/m²

Zpracování
Elastické dno
Elastický náplet na zápěstí

Kapsy
Přední kapsy na zip

Detaily
Dobrý povrch pro přenos

Přední zapínání
Dvoucestný plastový zip, Vnitřní klopa proti větru

Funkčnost
Boční panely ze strečového materiálu, Zateplený trup a rukávy

Popis:

  • Prošívaná bunda dámského střihu, která se skvěle hodí jako druhá vrstva nebo samostatně proti chladu, větru a vlhku
  • Dobře prošívané plochy pro firemní profilaci
  • K dispozici také v pánském modelu 4710

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku