Přesný ruční tachometr C

Artiklové číslo: 471300 C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 475,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba 0,006 (±0,5 digit) %
Impuls/otáčka (kontaktní měření) 60
Čas měření 1 s
Obvod měřicího kolečka 6 palec
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
Měřicí technika digitální
Druh produktu Ruční tachometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 471300 C
EAN / GTIN 4260244680222

Popis

Provedení:

Přesný ruční tachometr v pevném pouzdře z litého hliníku. Velký digitální displej, jednoduchá obsluha. Měření délky a rychlosti ve volitelných mezinárodních jednotkách.
Vysoce přesný dotykový tachometr (60 impulsů / otáč.). Vhodný zejména pro měření nízkých otáček.

Použití:

Měření otáček: 0,1 − 99999 min−1 (mechanické až 25000 min−1).
Rychlost: 0,1 − 3810 m/min
Měření délky: 0,0 − 99999 m
Počítání: 0 − 99999

Rozsah dodávky:

Včetně 2 měřicích hrotů, měřicího kolečka 6 palců, dutého měřicího hrotu, prodlužovací hřídele, návodu k použití, ochranného pouzdra, 2 baterií č. 081561 vel. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Reflexní značky č. 471315.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku