Kryt studny, kulatý, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 47126
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Neznámé
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47126
Kopírovat
EAN / GTIN 4003866471263
Kopírovat
Číslo výrobce 47126
Kopírovat
Výrobce Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Víko z plechu o tloušťce 2,5 mm, uprostřed zvýšené, s vnitřní příčnou výztuhou.
Od 800 × 800 mm nebo Ø 800 mm s plynovou tlakovou klapkou.
Samočinné zavírání, zařízení pro přidržení otevření lze uvolnit pouze rukou.
Rám připravený k zabetonování a hmoždinkování.

Charakteristika:

Vnější rozměr D x Š x V 745 mm
Materiál ocel, pozinkovaná
světlý rozměr komory 625 mm

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku