Kryt studny, hranatý, izolovaný, V2A

Artiklové číslo: 47123
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47123
EAN / GTIN 4003866471232
Číslo výrobce 47123

Popis

Popis:

Víko z plechu o tloušťce 2,5 mm, uprostřed zvýšené, s vnitřní příčnou výztuhou.
Od 800 × 800 mm nebo Ø 800 mm s plynovou tlakovou klapkou.
Samočinné zavírání, zařízení pro přidržení otevření lze uvolnit pouze rukou.
Rám připravený k zabetonování a hmoždinkování.
Těsnění EPDM na spodní straně krytu

Charakteristika:

Vnější rozměry D x Š x V 920 mm × 920 mm
Materiál nerezová ocel
světlá šířka hřídele 800 mm
světlá délka hřídele 800 mm
rozměr světlé komory 800 mm × 800 mm
Vnější šířka 920 mm
Vnější délka 920 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku