{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 30 min-1 - 12 500 min-1 | |
Mezní chyba | 0,01 (±1 číslice) % | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 6 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6 | |
Délka | 240 mm | |
Šířka | 65 mm | |
Výška | 50 mm | |
Hmotnost | 415 g | |
Provozní teplota | 0 °C - 40 °C | |
Druh produktu | Stroboskop |
Katalogové číslo | 471200 476 | |
EAN / GTIN | 4029547001772 | |
Číslo výrobce | 0563 4760 |