Digitální ruční tachometr

Artiklové číslo: 471100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah měření počtu otáček (optické) 0 min-1 - 99 999 min-1
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Mezní chyba 0,02 (±1 digit) %
    Měřená vzdálenost (při optickém měření) 600 mm
    Pracovní teplota 0 °C - 50 °C
    Skladovací teplota -20 °C - 70 °C
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 2
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
    Měřicí technika digitální
    Druh produktu Ruční tachometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 471100
    EAN / GTIN 4029547006302
    Číslo výrobce 0563 0470

    Popis

    Provedení:

    Bezdotykové měření pomocí reflexní značky, kontaktní měření pomocí násuvného mechanického nástavce, tlačítkem MODE lze volit maximální, minimální hodnotu resp. poslední hodnotu. Vypnutí automaticky 30 sek. po posledním stisknutí tlačítka.

    Použití:

    Měření otáček:
    – optické 1 až 99 999 min–1 bezkontaktní,
    – mechanické 0,1 až 19999 min−1 s kontaktním hrotem.
    Měření rychlosti (měřicím kolečkem).
    – 0,10 až 1 999 m/min
    Měření délky (měřicím kolečkem).
    – 0,00 až 99 999 m

    Rozsah dodávky:

    Včetně mechanického adaptéru, měřicího kolečka (0,1 m) č. 471180,
    dutého měřicího hrotu č. 471190, měřicího hrotu č. 471170,
    měřicího kolečka (6 palců), reflexních proužků č. 471150,
    kufříku, 2 baterií č. 081561 LR6.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku