Bunda s hřejivou podšívkou černá/tmavá námořnická modř XXL

Artiklové číslo: 471020309986XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz / dunkel marineblau
    Velikost Unisex 2XL
    Druh produktu Termobunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 471020309986XXL
    EAN / GTIN 7330509848036
    Číslo výrobce 471020309986XXL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyamid, dobby, vodoodpudivý, 52 g/m²

    Zpracování
    Elastický spodní díl
    Elastický náplet na zápěstí

    Kapsy
    Přední kapsy na zip

    Detaily
    Dobrý povrch pro přenos

    Přední zapínání
    Jednosměrný plastový zip, Vnitřní klopa proti větru

    Funkčnost
    Boční panely ze strečového materiálu, Zateplený trup a rukávy

    Popis:

    • Prošívaná bunda, která je ideální jako druhá vrstva nebo samostatně proti chladu, větru a vlhku
    • Dobře prošívané plochy pro firemní profilaci
    • K dispozici také v dámském modelu 4715

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku