Bunda s hřejivou podšívkou černá/tmavá námořnická modř XS

Artiklové číslo: 471020309986XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz / dunkel marineblau
Velikost Unisex XS
Druh produktu Termobunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 471020309986XS
EAN / GTIN 7330509848029
Číslo výrobce 471020309986XS

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyamid, dobby, vodoodpudivý, 52 g/m²

Zpracování
Elastický spodní díl
Elastický náplet na zápěstí

Kapsy
Přední kapsy na zip

Detaily
Dobrý povrch pro přenos

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip, Vnitřní klopa proti větru

Funkčnost
Boční panely ze strečového materiálu, Zateplený trup a rukávy

Popis:

  • Prošívaná bunda, která je ideální jako druhá vrstva nebo samostatně proti chladu, větru a vlhku
  • Dobře prošívané plochy pro firemní profilaci
  • K dispozici také v dámském modelu 4715

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku