355 E Nastavovací kroužek 47 mm

Artiklové číslo: 4710067
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
Druh produktu Zavit. Kalibr. Trn M65x2 dobry

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4710067
EAN / GTIN 4059192026868
Číslo výrobce 4710067
L-číslo L40080 2239

Popis

Provedení:

  • Ocel speciálního rozměru odolná proti opotřebení. Kalené a lapované.
  • Rozměry: DIN 2250, provedení C
  • Výrobní tolerance: DIN 2250 (JS4)
  • Přesnost skutečného rozměru: 1/2 IT 1

Popis:

  • 355 E stavěcí kroužek, DIN 2250 C, 47 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Název výrobku: Nastavovací kroužek
  • Typ výrobku: 355 E
  • Průměr v mm: 47 mm

Norma:

DIN 2250 C

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku