Popis:
Přístupné poklopy šachet s krycí deskou pro vnitřní použití.
Podle DIN EN 124 ve spojení s DIN 1229.
Kuželová konstrukce profilu s vícenásobným šroubovým připojením.
Snadné otevírání, žádné zasekávání.
Těsnění z EPDM (těsnění odolné proti benzenu na vyžádání).
Odolné proti zápachu a denní vodě.
Zatížení s krycí deskou: zkušební zatížení 15 kN (=1,5 t).
Včetně výsuvných rukojetí (pár) z nerezové oceli, které se skládají ze samonavíjecí otevírací rukojeti a výsuvné rukojeti.
Charakteristika:
Vnější rozměry D x Š x V 1 160 mm × 1 160 mm
Výška 63 mm
Světlá šířka hřídele 1000 mm
světlá délka hřídele 1000 mm
Světlý rozměr hřídele 1 000 mm × 1 000 mm
Vnější šířka 1160 mm
Vnější délka 1160 mm