Poklop šachty, V2A

Artiklové číslo: 47096
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 47096
EAN / GTIN 4003866470969
Číslo výrobce 47096

Popis

Popis:

Přístupné poklopy šachet s krycí deskou pro vnitřní použití.
Podle DIN EN 124 ve spojení s DIN 1229.
Kuželová konstrukce profilu s vícenásobným šroubovým připojením.
Snadné otevírání, žádné zasekávání.
Těsnění z EPDM (těsnění odolné proti benzenu na vyžádání).
Odolné proti zápachu a denní vodě.
Zatížení s krycí deskou: zkušební zatížení 15 kN (=1,5 t).
Včetně výsuvných rukojetí (pár) z nerezové oceli, které se skládají ze samonavíjecí otevírací rukojeti a výsuvné rukojeti.

Charakteristika:

Vnější rozměry D x Š x V 760 mm × 760 mm
Výška 63 mm
světlá šířka hřídele 600 mm
světlá délka hřídele 600 mm
rozměr světlé komory 600 mm × 600 mm
Vnější šířka 760 mm
Vnější délka 760 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku