Poklop šachty z nerezu

Artiklové číslo: 47062
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 47062
EAN / GTIN 4003866470624
Číslo výrobce 47062

Popis

Popis:

Přístupné nebo pojízdné poklopy šachet s volitelným povrchem pro vnitřní i venkovní použití.
Podle DIN EN 124 ve spojení s DIN 1229.
Kuželová konstrukce profilu s vícenásobným šroubovým připojením.
Snadné otevírání, žádné zasekávání.
Těsnění z EPDM (těsnění odolné proti benzenu na vyžádání).
Odolné proti zápachu a denní vodě.
Zatížení s volitelným povrchem: zkušební zatížení 125 kN (=12,5 t), pouze po naplnění zásobníku víka na místě betonem B 45 (zrnitost 0-8).
Včetně výsuvných rukojetí (pár) z nerezové oceli, které se skládají ze samonavíjecí otevírací rukojeti a výsuvné rukojeti.

Charakteristika:

Vnější rozměry D x Š x V 620 mm × 620 mm
Výška 90 mm
Hloubka vany 80 mm
světlá šířka hřídele 500 mm
světlá délka hřídele 500 mm
rozměr světlé komory 500 mm × 500 mm
Vnější šířka 620 mm
Vnější délka 620 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku