Poklop šachty z nerezu

Artiklové číslo: 47060
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47060
EAN / GTIN 4003866470600
Číslo výrobce 47060

Popis

Popis:

Přístupné nebo pojízdné poklopy šachet s volitelným povrchem pro vnitřní i venkovní použití.
Podle DIN EN 124 ve spojení s DIN 1229.
Kuželová konstrukce profilu s vícenásobným šroubovým připojením.
Snadné otevírání, žádné zasekávání.
Těsnění z EPDM (těsnění odolné proti benzenu na vyžádání).
Odolné proti zápachu a denní vodě.
Zatížení s volitelným povrchem: zkušební zatížení 125 kN (=12,5 t), pouze po naplnění zásobníku víka na místě betonem B 45 (zrnitost 0-8).
Včetně výsuvných rukojetí (pár) z nerezové oceli, které se skládají ze samonavíjecí otevírací rukojeti a výsuvné rukojeti.

Charakteristika:

Vnější rozměry D x Š x V 420 mm × 420 mm
Výška 90 mm
Hloubka vany 80 mm
světlá šířka hřídele 300 mm
světlá délka hřídele 300 mm
rozměr světlé komory 300 mm × 300 mm
Vnější šířka 420 mm
Vnější délka 420 mm

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku