Provedení:
sestavené
Popis:
Sklápěcí žlab z ocelového plechu o tloušťce 2 mm, nahoře dvakrát přeložený okraj, dvakrát přeložená výtoková hrana, svařená proti oleji. Základní rám z 3 mm silných okrajových profilů s integrovanými kapsami pro vysokozdvižné vozíky. Stupátko a zařízení proti převrácení, trubková tlačná rukojeť. Práškové lakování antracitově šedá RAL 7016. 2 otočná a 2 pevná kolečka: 4702-4703: Kola s pneumatikami TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 4704: Kola s pružnými plnými pryžovými pneumatikami, náboje s kuličkovými ložisky. Centrální brzdový systém TOTALSTOP ve standardní výbavě na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Mobilní a pro provoz vysokozdvižných vozíků. Přídavné zařízení ″A″ s vypouštěcím kohoutem a sítem pro oddělování kapalin a pevných látek. Proces vyklápění se spouští ručně. Pro vyprazdňování vysokozdvižným vozíkem nebo s těžkým nákladem doporučujeme sklápěcí kontejner nebo samosběrný kontejner.
Charakteristika:
Velikost kola (mm): 200 x 50
Poznámka:
podle normy EN 1757-3