Sklopný kontejner

Artiklové číslo: 4704/7016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vyklápěcí nádoba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4704/7016
EAN / GTIN 4017976247007
Číslo výrobce 4704/7016
L-číslo L90070 163

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Sklápěcí žlab z ocelového plechu o tloušťce 2 mm, nahoře dvakrát přeložený okraj, dvakrát přeložená nalévací hrana, svařený olejotěsně. Základní rám z 3 mm silných okrajových profilů s integrovanými kapsami pro vysokozdvižné vozíky. Stupátko a zařízení proti převrácení, trubková tlačná rukojeť. Práškové lakování antracitově šedá RAL 7016. 2 otočná a 2 pevná kolečka. Kola s pružnými plnými gumovými pneumatikami, náboje s kuličkovými ložisky. Centrální brzdový systém TOTALSTOP ve standardní výbavě na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Mobilní a pro provoz vysokozdvižných vozíků. Bez vypouštěcího kohoutu. Proces naklápění se spouští ručně. Pro vyprazdňování vysokozdvižným vozíkem nebo pro těžké náklady doporučujeme sklápěcí kontejner nebo samosběrný kontejner.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 800
Objem (litry): 800
Rozměry krabice (mm): 1321 x 1044 x 735
Výška plošiny s kolečky (mm): 843
Celková délka (mm): 1458
Celková šířka (mm): 1105
Celková výška (mm): 1099
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Velikost kola (mm): 200 x 50

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku