Hliníkový poklop šachty

Artiklové číslo: 47024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 47024
EAN / GTIN 4003866470242
Číslo výrobce 47024
L-číslo L90010 1177

Popis

Popis:

Přístupné poklopy šachet s krycí deskou pro vnitřní použití.
Podle DIN EN 124 ve spojení s DIN 1229.
Kuželová konstrukce profilu s vícenásobným šroubovým připojením.
Snadné otevírání, žádné zasekávání.
Těsnění z EPDM (těsnění odolné proti benzenu na vyžádání).
Odolné proti zápachu a denní vodě.
Zatížení s krycí deskou: zkušební zatížení 15 kN (=1,5 t).
Včetně výsuvných rukojetí (pár) z nerezové oceli, které se skládají ze samonavíjecí otevírací rukojeti a výsuvné rukojeti.

Charakteristika:

Vnější rozměry D x Š x V 1 160 mm × 1 160 mm
Výška 63 mm
Světlá šířka hřídele 1000 mm
světlá délka hřídele 1000 mm
Světlý rozměr hřídele 1 000 mm × 1 000 mm
Vnější šířka 1160 mm
Vnější délka 1160 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku