Hliníkový poklop šachty

Artiklové číslo: 47023
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47023
EAN / GTIN 4003866470235
Číslo výrobce 47023
L-číslo L90010 1312

Popis

Popis:

Přístupné poklopy šachet s krycí deskou pro vnitřní použití.
Podle DIN EN 124 ve spojení s DIN 1229.
Kuželová konstrukce profilu s vícenásobným šroubovým připojením.
Snadné otevírání, žádné zasekávání.
Těsnění z EPDM (těsnění odolné proti benzenu na vyžádání).
Odolné proti zápachu a denní vodě.
Zatížení s krycí deskou: zkušební zatížení 15 kN (=1,5 t).
Včetně výsuvných rukojetí (pár) z nerezové oceli, které se skládají ze samonavíjecí otevírací rukojeti a výsuvné rukojeti.

Charakteristika:

Vnější rozměry D x Š x V 960 mm × 960 mm
Výška 63 mm
světlá šířka hřídele 800 mm
světlá délka hřídele 800 mm
rozměr světlé komory 800 mm × 800 mm
Vnější šířka 960 mm
Vnější délka 960 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku